- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- カイロ 手袋用のおすすめ人気ランキング
カイロ 手袋用のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新107件の「カイロ 手袋用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指先カイロ」、「指先温め」、「ヒーター内蔵 手袋」などの商品も取り扱っております。
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホカホカハンド
材質アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン質量(g)約36全長(cm)12手の平幅(cm)9.0
【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ質量(g)18.4最高温度(℃)69寸法(縦×横)(mm)70×96主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂温度持続時間7時間平均温度(℃)54関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
二重防寒手袋です。脱着式タイプとなります。インナー手袋は、断熱効果の高いアルミ
コーティングPU起毛布により冷気をシャットアウト。袖口には冷気の侵入を防ぐ絞りも
装着し、極寒地での使用に最適です。カイロと併用すれば暖かさアップ。
塩化ビニールとニトリルゴムを混ぜたハイブリッド樹脂を使用しているため、柔らかく、耐油性に優れます。
用途冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業。全長(cm)30材質ポリ塩化ビニール、綿、ニトリルゴム、ナイロン。、アクリル起毛、アルミコーティングPUシート厚さ(mm)10色グレー+オレンジ入数(双)1機能耐油・低温特性手のひらまわり(cm)28手の平幅(cm)14
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)入数(双)1機能防水・防寒全長(cm)24
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。色グレー厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編)
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン色ヘザーグレー入数(双)1
カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。
インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。
色迷彩サイズフリー材質手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付厚さ(mm)(材質)0.6~0.7
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ラフアンドロードHOTフロッグアンダーグローブ2
冬のライディングで最も冷える指先をウレタンコーティングし防風タイプとしたアンダーグローブ。縫い目のないシームレス構造で自然なフィッティングを実現、アンダーにつけたときでも操作性抜群です。冬場の嫌な静電気も防止します。
色グレー
1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。
吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業色ブラック材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC質量(g)65(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
THANKO(サンコー)[電子機器]USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書色ブラック質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)消費電力(W)約10電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15機能タッチパネル対応、防寒・保温全長(cm)22材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%モード温度3段階(低・中・高)ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260手首周り(cm)20~24寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。手囲い(cm)23
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
大木オレンジケアプロダクツオレンジケア 遠赤サポーター 手のひら
ソフトフィットでやさしく保温。たるみの少ない高品質のゴム糸を使用しています。
たるみが少なくピッタリフィット。
機能性繊維でやさしく保温。
抗菌加工防臭加工でさわやか。
サイズフリー手のひらまわり(cm)17~21適合部位手のひら
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥3,698税込¥4,068
3日以内出荷
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。
衣類に貼らないタイプのホッカイロです。
適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ温度持続時間約20時間



















![USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48603225-231109-02.jpg)